Perie rotundă cu tijă, cu noduri RBG

Cod articol: 4007220153161
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220153161
EAN / GTIN 4007220153161
Număr producător 43107001
L-Număr L51510 424

Descriere

Descriere:

perie agresiv pentru curățare și ruginire, precum și pentru prelucrarea cusăturilor de sudură. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 18 bucăți
  • Ambalaj: Ambalaje industriale
  • RPM, max.: 25000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 12500 rpm
  • RPM, opt., până la: 18800 rpm
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø măsurare exterioară: 76 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 16 mm
  • Lungime, total: 42 mm

Avantaj:

  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi canelurile și nișele.
  • Efect de periere agresiv datorită rigidității ridicate a împletiturii de sârmă.
  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 500 wați.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; detartrare; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei; prelucrarea cusăturilor rădăcinoase; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea cusăturilor filetate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături