Perie rotundă cu arbore, fără noduri R

Cod articol: 4007220153086
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220153086
    EAN / GTIN 4007220153086
    Număr producător 43104002
    L-Număr L51510 35

    Descriere

    Descriere:

    Universal aplicabil pentru curățare, îndepărtarea ruginii, netezirea, curățarea cusăturilor sudate, debavurarea ușoară și îndepărtarea coroziunii și lacurilor. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. Pferd utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje industriale
    • RPM, max.: 15000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 6000 rpm
    • RPM, opt., până la: 9800 rpm
    • Metrică lățime: 15 mm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø material de stocare: 0,2 mm
    • Ø măsurare exterioară: 50 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
    • Lungime, tundere: 13 mm
    • Lungime, total: 50 mm

    Avantaj:

    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
    • Funcționează fără scântei.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Alamă
      • Cupru
      • Alte metale neferoase
      • Zinc

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături