Descriere:
Capace polizoare POLICAP în formă de con cu role WKG (anterior forma G). unghi-ul conului este de 30°. Sculele POLICAP sunt perfect formate și pot fi utilizate cu întreaga suprafață a sculei. Pentru utilizare universal pe materiale din oțel (întărite, călite, neîntărite). Special dezvoltat pentru sarcini speciale, de exemplu în fabricarea sculelor și a mucegaiului, precum și pentru lucrări de reparații corespunzătoare. De asemenea, potrivit pentru prelucrarea materialelor plastice, a lemnului și a umpluturii în construcția modelului. Dimensiunea granulelor 150 Cod de culoare = negru
Caracteristică:
- RPM, opțiune: 16000 rpm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 13 mm
- Dimensiune boabe: 150
- Înălţime: 17 mm
Avantaj:
- Așezați în siguranță capacele de măcinare și manșoanele pe suport prin extinderea suportului în utilizare.
- Fidelitate dimensională ridicată și măcinare fină excelentă datorită unui proces special de fabricație.
- Schimbare simplă a sculei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru a schimba cu ușurință capacele și manșoanele de măcinare, rotiți-le ușor în sens orar și trageți-le și trageți-le. Lăsați trusă de scule fixat în unitatea de acționare a uneltei și fixați-o în poziție. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s..
- Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafeței
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 25 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.