Vârf de rectificare POLICAP PC WRC 0511 A

Cod articol: 4007220150955
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
Preț pentru 50 buc.: 36,00 €
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Capac de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220150955
Copiaţi
EAN / GTIN 4007220150955
Copiaţi
Număr producător 42302053
Copiaţi
L-Număr L51100 287
Copiaţi
Producător August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Capace polizoare POLICAP în formă cilindrică WRC (fosta formă C). Sculele POLICAP sunt perfect formate și pot fi utilizate cu întreaga suprafață a sculei. Pentru utilizare universal pe materiale din oțel (întărite, călite, neîntărite). Special dezvoltat pentru sarcini speciale, de exemplu în fabricarea sculelor și a mucegaiului, precum și pentru lucrări de reparații corespunzătoare. De asemenea, potrivit pentru prelucrarea materialelor plastice, a lemnului și a umpluturii în construcția modelului. Dimensiunea granulelor 280 cod de culoare = maro roșu

Caracteristică:

  • RPM, opțiune: 40000 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 5 mm
  • Dimensiune boabe: 280
  • Înălţime: 11 mm

Avantaj:

  • Așezați în siguranță capacele de măcinare și manșoanele pe suport prin extinderea suportului în utilizare.
  • Fidelitate dimensională ridicată și măcinare fină excelentă datorită unui proces special de fabricație.
  • Schimbare simplă a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru a schimba cu ușurință capacele și manșoanele de măcinare, rotiți-le ușor în sens orar și trageți-le și trageți-le. Lăsați trusă de scule fixat în unitatea de acționare a uneltei și fixați-o în poziție. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 25 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.