Vârf de rectificare POLICAP PC ZYA 0712 A

Cod articol: 4007220150818
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
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
    Tip produs Capac de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220150818
    EAN / GTIN 4007220150818
    Număr producător 42301071
    L-Număr L51100 7

    Descriere

    Descriere:

    Capace polizoare POLICAP sub formă de cilindru ZYA (anterior forma A). Sculele POLICAP sunt perfect formate și pot fi utilizate cu întreaga suprafață a sculei. Pentru utilizare universal pe materiale din oțel (întărite, călite, neîntărite). Special dezvoltat pentru sarcini speciale, de exemplu în fabricarea sculelor și a mucegaiului, precum și pentru lucrări de reparații corespunzătoare. De asemenea, potrivit pentru prelucrarea materialelor plastice, a lemnului și a umpluturii în construcția modelului. Dimensiunea granulelor 60 Cod de culoare = maro

    Caracteristică:

    • RPM, opțiune: 30000 rpm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Ø măsurare exterioară: 7 mm
    • Dimensiune boabe: 60
    • Înălţime: 12 mm

    Avantaj:

    • Așezați în siguranță capacele de măcinare și manșoanele pe suport prin extinderea suportului în utilizare.
    • Fidelitate dimensională ridicată și măcinare fină excelentă datorită unui proces special de fabricație.
    • Schimbare simplă a sculei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pentru a schimba cu ușurință capacele și manșoanele de măcinare, rotiți-le ușor în sens orar și trageți-le și trageți-le. Lăsați trusă de scule fixat în unitatea de acționare a uneltei și fixați-o în poziție. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s..
    • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafeței
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel turnat
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel superior (INOX)
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Notă:

    • Viteza periferică maximă permisă este de 25 m/s.
    • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături