Benzi pentru role pneumatice BA 1

Cod articol: 4007220149850
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220149850
EAN / GTIN 4007220149850
Număr producător 45001164
L-Număr L51050 1628

Descriere

Descriere:

Excelent pentru măcinare fină și fină și pentru pregătirea treptată pentru lustruire. Granulația compactă cu ascuțire automată permite o durată de viață foarte lungă și atinge o rugozitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață. Curelele scurte sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Material abraziv: Corundum A-COMPACTKORN
  • Măsurare lungime: 282 mm
  • Dimensiune boabe: 320

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
  • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Furtunul de cauciuc al cilindru de şlefuit oferă flexibilitate cu presiune de contact crescută, ceea ce reduce căldura absorbită și uzura curelelor de șlefuire.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisii cu role

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

Produse potrivite

Accesorii