Manșon de șlefuire KSB 3020 A 40

Cod articol: 4007220149263
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220149263
EAN / GTIN 4007220149263
Număr producător 42238104
L-Număr L51110 229

Descriere

Descriere:

Pentru utilizare universal de la măcinare grosieră la măcinare fină. Manșoanele de șlefuire sunt ghidate conform ISO 2421 sub denumirea de ″manșoane de șlefuire cilindrice″. KSB = pachet mic de mâneci de măcinare

Caracteristică:

  • RPM, opțiune, de la: 13000 rpm
  • RPM, opt., până la: 19100 rpm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø sistem metric interior: 30 mm
  • Dimensiune boabe: 40
  • Înălţime: 20 mm

Avantaj:

  • Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
  • Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru înlocuirea ușoară a manșoanelor de măcinare, trageți-le și opriți-le rotindu-le ușor în sens orar. Lăsați suport pentru pentru bandă abrazivă fixat în unitatea de acționare a uneltei. Pentru a vă asigura că bandă pentru şlefuire este poziționat în siguranță, respectați viteza minimă a suportului manșonului de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20-30 m/s.. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast

Livrare:

  • Vă rugăm să comandați suport pentru pentru bandă abrazivă separat.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Nu permiteți ca manșoanele de măcinare să iasă peste suport pentru pentru bandă abrazivă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.