Descriere:
Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Sculele Poliflex de măcinare fină ale legăturii GR sunt fabricate cu corindon fin de culoare roz. Legătura GR este o legătură moale pe bază de elastomer. Potrivit pentru utilizare pe suprafețe. Ideal pentru măcinarea fină a tuturor materialelor metalice, de exemplu în fabricarea sculelor și mucegaiului, în sectorul stomatologic și în industria bijuteriilor.
Caracteristică:
- RPM, max.: 11400 rpm
- RPM, opțiune: 7500 rpm
- Formă: Disc
- Metrică lățime: 3 mm
- Orificiu Ø: 2 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 25 mm
- Dimensiune boabe: 120
- Obligatoriu: GR
Avantaj:
- Obțineți un finisaj fin, strălucitor.
- Croială moale datorită legării moi și elastice.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.
- Confort maxim de lucru datorită concentricității exacte.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–12 m/s..
- Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.