Descriere:
Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Sculele Poliflex de măcinare fină ale legăturii GHR sunt fabricate cu un amestec de boabe de măcinare constând din corindon prețios și carbură de siliciu (sic). Legătura GHR este, de asemenea, o legătură moale, dar stabilă pe bază de elastomer. Potrivit pentru Edge utilizare. Datorită designului lor, diametrele mici sunt deosebit de potrivite pentru lucrul în zone înguste și dificil de accesat. Ideal pentru măcinarea fină a tuturor materialelor metalice, de exemplu în fabricarea sculelor și mucegaiului, în sectorul stomatologic și în industria bijuteriilor.
Caracteristică:
- RPM, max.: 12000 rpm
- RPM, opțiune: 8000 rpm
- Formă: Obiectiv
- Metrică lățime: 3 mm
- Orificiu Ø: 2 mm
- Material abraziv: Corindon A și carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 24 mm
- Dimensiune boabe: 220
- Obligatoriu: GHR
Avantaj:
- Obțineți un finisaj fin, strălucitor.
- Măcinare moale cu o durată de viață mai lungă.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.
- Confort maxim de lucru datorită concentricității exacte.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20–25 m/s..
- Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.