Descriere:
Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Sculele Poliflex de măcinare fină de legare LR sunt fabricate cu corindon fin alb. Legarea LR este o legare tare, stabilă. Potrivit pentru utilizare pe suprafețe. piatră de şlefuit în formă sferică pentru măcinarea fină a razelor interne, contururilor și tranzițiilor.
Caracteristică:
- RPM, max.: 38100 rpm
- RPM, opțiune: 29500 rpm
- Formă: Bilă
- Metrică lățime: 0 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 15 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 120
- Lungime, arbore: 40 mm
- Obligatoriu: LR
Avantaj:
- Obțineți un finisaj fin, strălucitor.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.
- Confort maxim de lucru datorită concentricității exacte.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15-20 m/s..
- Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Titan
- Aliaje de titan
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Lungimea de prindere a arborelui trebuie să fie de cel puțin 10 mm.