Poliflex vârf de polizare fină PF ZY 15

Cod articol: 4007220145418
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220145418
EAN / GTIN 4007220145418
Număr producător 41237112
L-Număr L51100 206

Descriere

Descriere:

Sculele Poliflex de măcinare fină sunt fabricate cu precizie dimensională ridicată, consistență excelentă de calitate și toleranțe dimensionale strânse. Ele sunt ideale pentru măcinarea fină, structurarea și pregătirea lucrărilor de lustruire și sunt foarte des utilizate în fabricarea sculelor și mucegaiului. Sculele Poliflex de măcinare fină ale legăturii GR sunt fabricate cu corindon fin de culoare roz. Legătura GR este o legătură moale pe bază de elastomer. Potrivit pentru utilizare pe suprafețe. piatră de şlefuit în formă cilindrică pentru măcinarea fină a suprafețelor mici.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 19000 rpm
  • RPM, opțiune: 12500 rpm
  • Formă: Cilindru
  • Metrică lățime: 25 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 15 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 120
  • Lungime, arbore: 40 mm
  • Obligatoriu: GR

Avantaj:

  • Obțineți un finisaj fin, strălucitor.
  • Croială moale datorită legării moi și elastice.
  • Obțineți calități de suprafață foarte bune.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită duratei lungi de viață și a ratei ridicate de eliminare.
  • Confort maxim de lucru datorită concentricității exacte.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: În funcție de aplicație, profil cu un diamant de pansament sau cu pietre de cotitură ceramice la viteză mică. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–12 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
  • Lungimea de prindere a arborelui trebuie să fie de cel puțin 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături