POLIVLIES Perie abrazivă lamelară PVL 125-X-

Cod articol: 4007220119914
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220119914
EAN / GTIN 4007220119914
Număr producător 44694213
L-Număr L51050 1288

Descriere

Execuţie:

  • bună, albastră

Descriere:

Pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel inoxidabil (INOX). Cu sistemul Bosch X-LOCK pentru polizoare unghiulare, puteți schimba sculele rapid și convenabil. În locul unei găuri rotunde, sistemul de BLOCARE în X are un contur în formă de X care permite fixarea sculei într-o potrivire pozitivă pe polizorul unghiular. Acest lucru garantează fixarea în siguranță a diferitelor unelte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul unic îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și poate rezista la condiții de operare dure și dure.;X-LOCK de la Bosch este primul sistem de schimbare rapidă din lume pentru polizor unghiular: Poziționați scula în dispozitivul de fixare X-LOCK, faceți clic pe el - ați terminat. Schimbarea accesoriilor pentru polizoare unghiulare nu a fost niciodată atât de ușoară. X-LOCK creează un nou standard care face munca mai ușoară pentru profesioniști și crește productivitatea. Sculele Power Bosch se bazează pe parteneri puternici, cum ar fi Pferd. De exemplu, Pferd a dezvoltat principiul pentru conectarea pieselor ștanțate X-LOCK cu material abraziv-ul lipit, discurile ventilatorului și periile și a creat premisele pentru producția industrială. POLIVLIES dimensiunea granulelor 240 F = fin (albastru)

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 4600 rpm
  • RPM, opt., până la: 5300 rpm
  • Finisaj: Fin, albastru
  • Metrică lățime: 18 mm
  • Sistem de înregistrare: X-LOCK
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 240 F..

Avantaj:

  • Cu mandrină X-LOCK pentru schimbarea comodă și rapidă a sculei.
  • Fixați fixarea prin fixarea sonoră a uneltei.
  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Creează o calitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață, deoarece noul Sharp material abraziv este lansat în mod constant.
  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 30–35 m/s.. Așezați scula pe sistemul de prindere X-LOCK al polizorului unghiular și fixați-o apăsând ușor în jos. Instrumentul se fixează cu un clic. Pentru a elibera unealta, apăsați maneta.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături