Execuţie:
Descriere:
Pentru utilizare universal, de la măcinare grosieră la măcinare fină în industrie și meşteşuguri. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea suprafețelor mari din oțel inoxidabil (INOX). Cu sistemul Bosch X-LOCK pentru polizoare unghiulare, puteți schimba sculele rapid și convenabil. În locul unei găuri rotunde, sistemul de BLOCARE în X are un contur în formă de X care permite fixarea sculei într-o potrivire pozitivă pe polizorul unghiular. Acest lucru garantează fixarea în siguranță a diferitelor unelte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul unic îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și poate rezista la condiții de operare dure și dure.;X-LOCK de la Bosch este primul sistem de schimbare rapidă din lume pentru polizor unghiular: Poziționați scula în dispozitivul de fixare X-LOCK, faceți clic pe el - ați terminat. Schimbarea accesoriilor pentru polizoare unghiulare nu a fost niciodată atât de ușoară. X-LOCK creează un nou standard care face munca mai ușoară pentru profesioniști și crește productivitatea. Sculele Power Bosch se bazează pe parteneri puternici, cum ar fi Pferd. De exemplu, Pferd a dezvoltat principiul pentru conectarea pieselor ștanțate X-LOCK cu material abraziv-ul lipit, discurile ventilatorului și periile și a creat premisele pentru producția industrială. POLIVLIES granulație 180 M = medie (maro roșiatic)
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
- RPM, opt., până la: 5800 rpm
- Design: Mediu, roșu-maro
- Metrică lățime: 18 mm
- Sistem de înregistrare: X-LOCK
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Corundum A..
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: 180 M.
Avantaj:
- Cu mandrină X-LOCK pentru schimbarea comodă și rapidă a sculei.
- Fixați fixarea prin fixarea sonoră a uneltei.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Creează o calitate constantă a suprafeței pe întreaga durată de viață, deoarece noul Sharp material abraziv este lansat în mod constant.
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 30–35 m/s.. Așezați scula pe sistemul de prindere X-LOCK al polizorului unghiular și fixați-o apăsând ușor în jos. Instrumentul se fixează cu un clic. Pentru a elibera unealta, apăsați maneta.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.