Vârf abraziv B 114 3 AR 100 O5V ST

Cod articol: 4007220117958
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220117958
EAN / GTIN 4007220117958
Număr producător 35674270

Descriere

Descriere:

Versiunea cu MUCHIE DE OȚEL este potrivită în special pentru utilizarea muchiilor și pentru debavurarea pieselor din oțel și oțel turnat. Sarcinile de prelucrare includ, de asemenea, rectificare of Champfers pentru pregătirea cusăturilor de sudură și măcinarea contururilor. Știfturile de măcinare din seria B sunt de obicei utilizate pe componente mai mici sau mai delicate, cum ar fi în fabricarea sculelor și a mucegaiului. Datorită formelor speciale, este posibil să se macine într-o mare varietate de contururi. Domeniul de prelucrare variază de la fante de șlefuire și caneluri în locuri greu accesibile, la găuri de prelucrare și deschideri mici, la nivelare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 136900 rpm
  • RPM, opțiune: 100000 rpm
  • Formă: B 114
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 6 mm
  • Ø arbore metric: 3 mm
  • Dimensiune boabe: 100
  • Lungime, arbore: 30 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață a sculei și uzură redusă a sculei datorită legării tari și stabile din punct de vedere dimensional.
  • Datorită stabilității la marginea superioară, acesta poate fi utilizat și economic pe transmisiile de scule cu viteză redusă.
  • Foarte potrivit pentru procesarea marginilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit cu MUCHIE DE OȚEL ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 25 până la 40 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oţel

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.