Descriere:
Versiunea cu MUCHIE DE OȚEL este potrivită în special pentru utilizarea muchiilor și pentru debavurarea pieselor din oțel și oțel turnat. Sarcinile de prelucrare includ, de asemenea, rectificare of Champfers pentru pregătirea cusăturilor de sudură și măcinarea contururilor. Știfturile de șlefuire din seria A sunt utilizate de obicei pe componente mai mari. Datorită formelor speciale, este posibil să se macine într-o mare varietate de contururi. Domeniul de prelucrare variază de la fante de șlefuire și caneluri în locuri greu accesibile, la găuri de prelucrare și deschideri mici, la nivelare.
Caracteristică:
- RPM, max.: 112900 rpm
- RPM, opțiune: 100000 rpm
- Formă: A 15
- Metrică lățime: 27 mm
- Ø măsurare exterioară: 6 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 100
- Lungime, arbore: 40 mm
Avantaj:
- Durată lungă de viață a sculei și uzură redusă a sculei datorită legării tari și stabile din punct de vedere dimensional.
- Datorită stabilității la marginea superioară, acesta poate fi utilizat și economic pe transmisiile de scule cu viteză redusă.
- Foarte potrivit pentru procesarea marginilor.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit cu MUCHIE DE OȚEL ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 25 până la 40 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.