Descriere:
Știfturile de șlefuire din seria A sunt utilizate de obicei pe componente mai mari. Datorită formelor speciale ale știfturilor de șlefuire seria A, este posibilă măcinarea într-o mare varietate de contururi. Domeniul de prelucrare variază de la fante de șlefuire și caneluri în locuri greu accesibile, la găuri de prelucrare și deschideri mici, la nivelare. Versiunea de MARGINE TURNATĂ este potrivită în special pentru utilizarea marginilor și pentru măcinarea incluziunilor de nisip și mineralizarea pe fontă cenușie și nodulară, împreună cu viteze mari de tăiere. Îndepărtarea bavurilor ascuțite și măcinarea incluziunilor de nisip, precum și mineralizarea pe piese turnate sunt printre sarcinile lor principale.
Caracteristică:
- RPM, max.: 27600 rpm
- RPM, opțiune: 27600 rpm
- Formă: A 11
- Metrică lățime: 50 mm
- Ø măsurare exterioară: 22 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Dimensiune boabe: 30
- Lungime, arbore: 40 mm
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuit DIN MUCHIE TURNATĂ obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
- Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
Notă:
- Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.