Disc lamelar POLIFAN PFR 125-L Z

Cod articol: 4007220113806
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220113806
EAN / GTIN 4007220113806
Număr producător 67689063
L-Număr L51120 205

Descriere

Descriere:

Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Discul ventilatorului POLIFAN-CURVE a fost special dezvoltat pentru prelucrarea cusăturilor filetale. Este singurul disc din lume care este acoperit cu lamele pe partea de măcinare, pe partea din spate și pe rază. CURBA POLIFAN de la Pferd este patentată în multe țări din întreaga lume. Disc de înaltă performanță pentru îndepărtarea maximă a materialului pe oțel și oțel inoxidabil (INOX). Cu sistemul Bosch X-LOCK pentru polizoare unghiulare, puteți schimba sculele rapid și convenabil. În locul unei găuri rotunde, sistemul de BLOCARE în X are un contur în formă de X care permite fixarea sculei într-o potrivire pozitivă pe polizorul unghiular. Acest lucru garantează fixarea în siguranță a diferitelor unelte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul unic îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și poate rezista la condiții de operare dure și dure.;X-LOCK de la Bosch este primul sistem de schimbare rapidă din lume pentru polizor unghiular: Poziționați scula în dispozitivul de fixare X-LOCK, faceți clic pe el - ați terminat. Schimbarea accesoriilor pentru polizoare unghiulare nu a fost niciodată atât de ușoară. X-LOCK creează un nou standard care face munca mai ușoară pentru profesioniști și crește productivitatea. Sculele Power Bosch se bazează pe parteneri puternici, cum ar fi Pferd. De exemplu, Pferd a dezvoltat principiul pentru conectarea pieselor ștanțate X-LOCK cu material abraziv-ul lipit, discurile ventilatorului și periile și a creat premisele pentru producția industrială.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: CURBĂ PFR
  • Referinţă: L (14 mm)
  • Sistem de înregistrare: X-LOCK
  • Rază gât: 8 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 40

Avantaj:

  • Cu mandrină X-LOCK pentru schimbarea comodă și rapidă a sculei.
  • Fixați fixarea prin fixarea sonoră a uneltei.
  • Discurile POLIFAN cu X-LOCK pot fi utilizate și pe polizoarele unghiulare convenționale cu filet M14 și 5/8″-11.
  • Durată de viață remarcabilă a sculei în prelucrarea fileturilor, precum și performanțe ridicate de îndepărtare a stocurilor, ceea ce asigură progresul rapid al muncii și economii în costurile de producție.
  • Durată de viață remarcabilă a sculei la prelucrarea cusăturilor filetului.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: După uzura circumferinței, continuați să utilizați ca disc ventilator convențional. Pentru raze de filet > 8 mm sau o grosime a sudurii (o dimensiune) ≤ 6 mm la o îmbinare de 90°, lățimea la o rază: 14 mm așezați scula pe sistemul de prindere X-LOCK al polizorului unghiular și fixați-o apăsând ușor în jos. Instrumentul se fixează cu un clic. Eliberați unealta prin acționarea manetei.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea filetului
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături