Descriere:
Uneltele din linia specială SGP au fost dezvoltate special pentru sarcini specifice și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. Linia specială SGP include, de asemenea, unelte care oferă cea mai bună rentabilitate datorită performanțelor lor deosebit de ridicate în utilizare. Utilizatorii care doresc cele mai bune performanțe optează pentru discul cu lamelă inovator POLIFAN-STRONG. Acesta depășește în mod vizibil discurile lamelare convenționale și redefinește eficiența maximă. Datorită designului său unic, acesta atinge performanțe de tăiere de neegalat. De asemenea, are o durată de viață uimitor de lungă față de discurile lamelare convenționale. POLIFAN STRONG de la PFERD este brevetat în multe țări din întreaga lume. Discul lamelar inovator POLIFAN-STRONG este un instrument unic, cu un nivel de performanță deosebit de ridicat. Designul său îl face semnificativ mai economic decât discurile lamelare convenționale. Sistemul Bosch X-LOCK pentru polizoare unghiulare vă permite să schimbați rapid și convenabil uneltele. În loc de o gaură rotundă, sistemul X-LOCK are un contur în formă de X care permite fixarea pozitivă a sculei pe polizorul unghiular. Acest lucru garantează fixarea sigură a diferitelor unelte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul unic îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și poate rezista, de asemenea, la condiții de funcționare dure și aspre.;X-LOCK de la Bosch este primul sistem de schimbare rapidă din lume pentru polizoare unghiulare: Poziționați unealta în suportul X-LOCK, faceți clic pe - gata. Schimbarea accesoriilor pentru polizoare unghiulare nu a fost niciodată atât de ușoară. X-LOCK creează un nou standard care ușurează munca profesioniștilor și crește productivitatea. Bosch Power Tools se bazează pe parteneri puternici precum PFERD. PFERD a dezvoltat principiul de conectare a piesei perforate X-LOCK cu abrazivul lipit, discurile lamelare și perii și a creat condițiile pentru producția industrială a acestora.
Caracteristică:
- RPM, max.: 13300 rpm
- Formă: PFC STRONG / B / T29
- Sistem de înregistrare: X-LOCK
- Orificiu Ø: 22,23 mm
- Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
- Ø măsurare exterioară: 115 mm
- Dimensiune boabe: 50
Avantaj:
- Cu mandrină X-LOCK pentru schimbarea comodă și rapidă a sculei
- Fixați fixarea prin fixarea sonoră a uneltei.
- Discurile POLIFAN cu X-LOCK pot fi utilizate și pe polizoarele unghiulare convenționale cu filet M14 și 5/8″-11.
- Fast rectificare datorită agresivității constante de măcinare până la ultima granulație abrazivă.
- Economie absolută datorită celei mai mari îndepărtări pe unitate de timp și consumului redus de disc.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Ideal pentru prelucrarea marginilor, de exemplu prin chamerizare sau pentru obținerea unor suprafețe fine. Așezați scula pe sistemul de prindere X-LOCK al polizorului unghiular și fixați-o apăsând ușor în jos. Instrumentul se fixează cu un clic. Eliberați unealta prin acționarea manetei.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; prelucrarea cusăturilor de sudură
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate: