POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFC 125 Z 80

Cod articol: 4007220113653
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220113653
    EAN / GTIN 4007220113653
    Număr producător 67668126
    L-Număr L51120 199

    Descriere

    Execuţie:

    • Nicio informație

    Descriere:

    Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. Disc ventilator POLIFAN pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanță de tăiere agresivă și durată bună de viață a sculei. Cu sistemul Bosch X-LOCK pentru polizoare unghiulare, puteți schimba sculele rapid și convenabil. În locul unei găuri rotunde, sistemul de BLOCARE în X are un contur în formă de X care permite fixarea sculei într-o potrivire pozitivă pe polizorul unghiular. Acest lucru garantează fixarea în siguranță a diferitelor unelte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul unic îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și poate rezista la condiții de operare dure și dure.;X-LOCK de la Bosch este primul sistem de schimbare rapidă din lume pentru polizor unghiular: Poziționați scula în dispozitivul de fixare X-LOCK, faceți clic pe el - ați terminat. Schimbarea accesoriilor pentru polizoare unghiulare nu a fost niciodată atât de ușoară. X-LOCK creează un nou standard care face munca mai ușoară pentru profesioniști și crește productivitatea. Sculele Power Bosch se bazează pe parteneri puternici, cum ar fi Pferd. De exemplu, Pferd a dezvoltat principiul pentru conectarea pieselor ștanțate X-LOCK cu material abraziv-ul lipit, discurile ventilatorului și periile și a creat premisele pentru producția industrială.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 12200 rpm
    • Formă: PFC/B/T29
    • Execuție: Fără specificații
    • Sistem de înregistrare: X-LOCK
    • Orificiu Ø: 22,23 mm
    • Material abraziv: Oxid de zirconiu Z
    • Ø măsurare exterioară: 125 mm
    • Dimensiune boabe: 80

    Avantaj:

    • Cu mandrină X-LOCK pentru schimbarea comodă și rapidă a sculei
    • Fixați fixarea prin fixarea sonoră a uneltei.
    • Discurile POLIFAN cu X-LOCK pot fi utilizate și pe polizoarele unghiulare convenționale cu filet M14 și 5/8″-11.
    • Progres rapid al lucrului și eficiență ridicată a costurilor datorită performanțelor bune de prelucrare.
    • Durată de viață bună a sculei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Așezați scula pe sistemul de prindere X-LOCK al polizorului unghiular și fixați-o apăsând ușor în jos. Instrumentul se fixează cu un clic. Eliberați unealta prin acționarea manetei.
    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; măcinare fină treptată; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel inoxidabil (INOX)
      • Oţel

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături