Disc de tăiere EHT 115-1.0 PSF STEEL

Cod articol: 4007220113400
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
Preț pentru 25 buc.: 47,75 €
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220113400
Copiaţi
EAN / GTIN 4007220113400
Copiaţi
Număr producător 61730101
Copiaţi
L-Număr L51080 233
Copiaţi
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de debitat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanțe de tăiere ridicate și o durată bună de viață a sculei. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd. Cu sistemul Bosch X-LOCK pentru polizoare unghiulare, puteți schimba sculele rapid și convenabil. În locul unei găuri rotunde, sistemul de BLOCARE în X are un contur în formă de X care permite fixarea sculei într-o potrivire pozitivă pe polizorul unghiular. Acest lucru garantează fixarea în siguranță a diferitelor unelte în cel mai scurt timp posibil. Sistemul unic îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate și siguranță și poate rezista la condiții de operare dure și dure.;X-LOCK de la Bosch este primul sistem de schimbare rapidă din lume pentru polizor unghiular: Poziționați scula în dispozitivul de fixare X-LOCK, faceți clic pe el - ați terminat. Schimbarea accesoriilor pentru polizoare unghiulare nu a fost niciodată atât de ușoară. X-LOCK creează un nou standard care face munca mai ușoară pentru profesioniști și crește productivitatea. Sculele Power Bosch se bazează pe parteneri puternici, cum ar fi Pferd. De exemplu, Pferd a dezvoltat principiul pentru conectarea pieselor ștanțate X-LOCK cu material abraziv-ul lipit, discurile ventilatorului și periile și a creat premisele pentru producția industrială.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 1 mm
  • Sistem de înregistrare: X-LOCK
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm

Avantaj:

  • Ideal pentru polizoarele unghiulare fără fir.
  • Cu mandrină X-LOCK pentru schimbarea comodă și rapidă a sculei.
  • Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
  • Confortabil și sigur.
  • Tăiere rapidă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Așezați scula pe sistemul de prindere X-LOCK al polizorului unghiular și fixați-o apăsând ușor în jos. Instrumentul se fixează cu un clic. Eliberați unealta prin acționarea manetei.
  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături