perie de cupă cu fir, TB cu noduri TB

Cod articol: 4007220107881
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220107881
EAN / GTIN 4007220107881
Număr producător 43703022
L-Număr L51510 915

Descriere

Descriere:

Împletiturile perie sunt împletite la 50% din lungime. perie oferă o calitate mai bună a suprafeței pe suprafețe denivelate decât periile convenționale. Periile cu sârmă din oțel inoxidabil (INOX) Diamond (DIA) sunt potrivite pentru aplicații care impun cerințe speciale asupra agresivității perie. Acestea pot fi utilizate în principal pe materiale cu rezistență ridicată a materialului. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) Diamant (DIA) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.

Caracteristică:

  • Număr, Braids: 24 bucăți
  • RPM, max.: 9000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 1000 rpm
  • RPM, opt., până la: 2400 rpm
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Ø material de stocare: 0,5 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Ø filet: M14x2
  • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) Diamant (DIA)
  • Dimensiune boabe: 270
  • Lungime, tundere: 38 mm

Avantaj:

  • Echilibru optim între agresivitate și flexibilitate.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru rezultate optime, utilizați pe polizoare unghiulare puternice.
  • Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; detartrați; îndepărtați straturile de oxid
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Piele rulantă
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • carbură
    • Straturi de protecție la uzură (aliaje de stropire și sudură)

Livrare:

  • Dimensiunea boabelor DIA 270 = D 64

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături