Piatră de șlefuit și lustruit SPS 6x3x1

Cod articol: 4007220107225
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bloc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220107225
EAN / GTIN 4007220107225
Număr producător 33400032
L-Număr L51090 570

Descriere

Descriere:

Pietrele de șlefuire și lustruire PFERD sunt unelte versatile pentru finisarea matrițelor în fabricarea sculelor și mucegaiului. Acestea sunt utilizate pentru măcinarea fină pas-cu-pas după prelucrare sau după EDM, pentru a măcina o linie de lustruire în direcția de demolare sau pentru a pregăti o lustruire lucioasă cu paste de diamant. Designul DIN CARBURĂ moale permite rate ridicate de îndepărtare fără a colmata materialele dure din fabricarea sculei și a mucegaiului.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 6 mm
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Dimensiune boabe: 220
  • Înălţime: 3 mm

Avantaj:

  • Durabilitate ridicată.
  • Stabilitate dimensională înaltă.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • Eliminarea uniformă.
  • Imagine tăiată fin.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru o funcționare mai ergonomică, se recomandă o broșură cu eliberare rapidă atunci când se utilizează manualul. Pentru a obține o finisare mai bună a suprafeței, se recomandă utilizare of Grinding Oils. Separați pietrele de lustruire în funcție de tip, pentru a evita reportarea cerealelor.
  • Sarcini de procesare: Finisare; finisare pas cu pas; lustruire; rotunjire; prelucrarea suprafețelor
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale rezistente la căldură
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • carbură

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături