Piatră de șlefuit și lustruit SPS 6x6x1

Cod articol: 4007220107119
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bloc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220107119
EAN / GTIN 4007220107119
Număr producător 33400021
L-Număr L51090 738

Descriere

Descriere:

Pietrele de șlefuire și lustruire PFERD sunt unelte versatile pentru finisarea matrițelor în fabricarea sculelor și mucegaiului. Acestea sunt utilizate pentru măcinarea fină pas-cu-pas după prelucrare sau după EDM, pentru a măcina o linie de lustruire în direcția de demolare sau pentru a pregăti o lustruire lucioasă cu paste de diamant. Versiunea UNIVERSALĂ este cea mai potrivită pentru măcinarea fină pas cu pas în procesul de fabricare a sculelor și a mucegaiului.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 6 mm
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Dimensiune boabe: 600
  • Înălţime: 6 mm

Avantaj:

  • Durabilitate ridicată.
  • Stabilitate dimensională înaltă.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • Eliminarea uniformă.
  • Imagine tăiată fin.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru o funcționare mai ergonomică, se recomandă o broșură cu eliberare rapidă atunci când se utilizează manualul. Pentru a obține o finisare mai bună a suprafeței, se recomandă utilizare of Grinding Oils. Separați pietrele de lustruire în funcție de tip, pentru a evita reportarea cerealelor.
  • Sarcini de procesare: Finisare; finisare pas cu pas; lustruire; rotunjire; prelucrarea suprafețelor
  • Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)