Descriere:
În cazul roților ventilatorului, aripioarele material abraziv sunt dispuse pe suport într-o manieră radială în formă de ventilator în jurul axei sculei. Datorită flexibilității lor, se adaptează în mod ideal la contururile piesei de prelucrat. Granulația abrazivă este încorporată într-o legătură de rășină sintetică pe suportul flexibil rezistent la tracțiune. În ISO 5429, roțile ventilatorului sunt denumite ″discuri de șlefuire″. Pentru rectificare agresiv cu cea mai mare rată de îndepărtare pe materiale dure, care nu conduc la căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece.
Caracteristică:
- RPM, max.: 6300 rpm
- RPM, opțiune: 3500 rpm
- Metrică lățime: 50 mm
- Orificiu Ø: 25,4 mm
- Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
- Ø măsurare exterioară: 150 mm
- Dimensiune boabe: 80
Avantaj:
- Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
- Îndepărtarea constantă a materialului pe întreaga durată de viață, deoarece material abraziv nou, agresiv este eliberat în mod constant.
- utilizare pe partea din față foarte aproape de margini și unghiuri posibile prin sistem special de prindere.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Reducerea presiunii de contact și a vitezei periferice, precum și adăugarea de ulei pentru șlefuire reduc uzura sculei și sarcina de temperatură a piesei de prelucrat. O creștere a ratei de îndepărtare trebuie obținută printr-o granulație mai grosieră, mai degrabă decât prin creșterea presiunii de contact, pentru a preveni uzura inutilă a sculei și o sarcină de temperatură pe piesa de prelucrat. Creșterea vitezei de tăiere are ca rezultat o suprafață puțin mai fină. Creșterea presiunii de contact face suprafața ușor mai grosieră. Cu cât este mai moale materialul care urmează să fie prelucrat, cu atât suprafața este mai groasă (dacă sunt utilizate aceleași dimensiuni de boabe). Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–30 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte de 1.000–1.500 wați.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; egalizare; structurare (înghețare, glazurare și satinare); Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suport de scule-ul corespunzător.
- Potrivire suport de scule: FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)
Notă:
- Roțile ventilatorului trebuie utilizate întotdeauna cu flanșele de fixare corespunzătoare.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.
- Presiunea de contact trebuie redusă semnificativ dacă viteza optimă specificată este depășită.
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.