Perie rotundă cu arbore, fără noduri R

Cod articol: 4007220104781
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220104781
    EAN / GTIN 4007220104781
    Număr producător 43104009
    L-Număr L51510 239

    Descriere

    Descriere:

    Universal aplicabil pentru curățare, îndepărtarea ruginii, netezirea, curățarea cusăturilor sudate, debavurarea ușoară și îndepărtarea coroziunii și lacurilor. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje industriale
    • RPM, max.: 15000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 7500 rpm
    • RPM, opt., până la: 11300 rpm
    • Metrică lățime: 10 mm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø material de stocare: 0,2 mm
    • Ø măsurare exterioară: 60 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
    • Dimensiune boabe: Nespecificată
    • Lungime, tundere: 15 mm
    • Lungime, total: 50 mm

    Avantaj:

    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
    • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.
    • Creează suprafețe fine.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Pentru cea mai bună performanță, utilizați o unitate de unelte cu cel puțin 300 wați.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea straturilor de oxid; îndepărtarea vopselei;
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Lemn

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături