Perie conică cu fir, fără noduri

Cod articol: 4007220104743
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie conică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220104743
    EAN / GTIN 4007220104743
    Număr producător 43220121
    L-Număr L51510 554

    Descriere

    Descriere:

    Excelent pentru operațiile de periere de mediu, cum ar fi debavurarea, curățarea și îndepărtarea ruginii. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), Pferd utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.

    Caracteristică:

    • Ambalaj: Ambalaje POS
    • RPM, max.: 11000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 5000 rpm
    • RPM, opt., până la: 11000 rpm
    • Metrică lățime: 10 mm
    • Sistem de înregistrare: Filet
    • Ø material de stocare: 0,35 mm
    • Ø măsurare exterioară: 125 mm
    • Ø filet: M14x2
    • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
    • Lungime, tundere: 22 mm

    Avantaj:

    • perie este degresat și nu lasă reziduuri de ulei pe piesa de prelucrat.
    • Potrivit pentru utilizare pe polizoare unghiulare de până la 80 m/s.
    • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
    • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi marginile interioare, canelurile și canelurile.
    • Rezistență foarte bună la coroziune.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați polizoare unghiulare cu viteză controlată pentru rezultate optime.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Bronz
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Metale neferoase dure
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
      • Alte metale neferoase
      • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
      • Oţel superior (INOX)
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături