Perie cu corp din plastic și bridă

Cod articol: 4007220104729
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie tip pensulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220104729
    EAN / GTIN 4007220104729
    Număr producător 43214112

    Descriere

    Descriere:

    Acestea sunt deosebit de potrivite pentru debavurarea și prelucrarea suprafețelor pe mașini staționare. Periile compozite Pferd sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile cu granulație ceramică (CO) se caracterizează printr-o rezistență ridicată și o capacitate de tăiere foarte bună. Pentru a obține valori ridicate de îndepărtare și comportament agresiv de periere. Tunderea din plastic rezistă la temperaturi de până la 220 °C.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 5000 rpm
    • RPM, opțiune, de la: 2000 rpm
    • RPM, opt., până la: 3200 rpm
    • Sistem de înregistrare: Coadă
    • Ø vas: 38 mm
    • Ø material de stocare: 1,1 mm
    • Ø măsurare exterioară: 38 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Material de stocare: Granulaţie ceramică (CO)
    • Dimensiune boabe: 120
    • Lungime, tundere: 25 mm
    • Lungime, tundere în inel: 13 mm
    • Lungime, total: 77 mm

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
    • Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
    • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
    • Inelul de susținere împiedică firele să iasă în lateral.
    • După ce tunderea a fost finalizată până la inelul de susținere, acesta poate fi îndepărtat pentru utilizare ulterioară, fără a schimba comportamentul de periere.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Scoateți inelul de rezervă imediat ce tunderea este finalizată până la inelul de rezervă. Acest lucru permite ca stocul rămas să fie eliberat și consumat complet. Pentru utilizare deosebit de flexibil, pentru un diametru mare de împrăștiere sau pentru a ajunge în zonele greu accesibile, scoateți inelul de susținere la începutul lucrului.
    • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașini-unelte; maşină de găurit; roboți; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Bronz
      • Fontă
      • Oţel turnat
      • Aliaje pe bază de cobalt
      • Metale neferoase dure
      • Materiale rezistente la căldură
      • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
      • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
      • Alte metale neferoase
      • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
      • Oțel, oțel turnat
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan
      • Aliaje de titan

    Livrare:

    • Acest perie este furnizat cu un inel de susținere.

    Notă:

    • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături