POLIFAN Perie abrazivă lamelară PFC 125 CO-F

Cod articol: 4007220104156
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220104156
EAN / GTIN 4007220104156
Număr producător 67712580
L-Număr L51120 185

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Disc ventilator POLIFAN cu măcinare ultra-rece, special conceput pentru oțel inoxidabil (INOX). Granulația ceramică cu un strat special abraziv, de răcire (ÎNGHEȚARE) nu produce culori recoacere - chiar și în condiții nefavorabile din punct de vedere termic - astfel încât nu este necesară nicio retratare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: PFC/B/T29
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: ÎNGHEȚAREA în COMUN a cerealelor ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Intrare semnificativ mai mică de căldură în piesa de prelucrat decât în cazul panourilor standard datorită stratului de ÎNGHEȚ.
  • Progres rapid al muncii și eficiență ridicată a costurilor datorită performanțelor de prelucrare agresive.
  • Agresivitate maximă pe întreaga durată de viață.
  • Schimbarea redusă a sculei datorită duratei de viață excepționale a sculei.
  • Scânteile obișnuite sunt reduse la minimum. Deteriorarea pieselor de prelucrat din oțel inoxidabil prin scântei incandescente care zboară este, prin urmare, aproape imposibilă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Chiar și prima dată când se utilizează POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, lamelele prezintă un model extraordinar de uzură după câteva secunde. Materialele de umplutură extrem de eficiente formează o peliculă strălucitoare de răcire pe lamela (fără ″geamuri″). Aceasta este baza pentru tăierea ultra-rece.
  • Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Oţel superior (INOX)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături