Disc lamelar POLIFAN PFF 115 CO-F

Cod articol: 4007220104064
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220104064
EAN / GTIN 4007220104064
Număr producător 67611580
L-Număr L51120 236

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Disc ventilator POLIFAN cu măcinare ultra-rece, special conceput pentru oțel inoxidabil (INOX). Granulația ceramică cu un strat special abraziv, de răcire (ÎNGHEȚARE) nu produce culori recoacere - chiar și în condiții nefavorabile din punct de vedere termic - astfel încât nu este necesară nicio retratare.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Formă: PFF/A/T27
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: ÎNGHEȚAREA în COMUN a cerealelor ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Dimensiune boabe: 80

Avantaj:

  • Intrare semnificativ mai mică de căldură în piesa de prelucrat decât în cazul panourilor standard datorită stratului de ÎNGHEȚ.
  • Progres rapid al muncii și eficiență ridicată a costurilor datorită performanțelor de prelucrare agresive.
  • Agresivitate maximă pe întreaga durată de viață.
  • Schimbarea redusă a sculei datorită duratei de viață excepționale a sculei.
  • Scânteile obișnuite sunt reduse la minimum. Deteriorarea pieselor de prelucrat din oțel inoxidabil prin scântei incandescente care zboară este, prin urmare, aproape imposibilă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Chiar și prima dată când se utilizează POLIFAN CO-FREEZE SG INOX, lamelele prezintă un model extraordinar de uzură după câteva secunde. Materialele de umplutură extrem de eficiente formează o peliculă strălucitoare de răcire pe lamela (fără ″geamuri″). Aceasta este baza pentru tăierea ultra-rece.
  • Sarcini de procesare: Șlefuire fină pas cu pas; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Oţel superior (INOX)