Descriere:
Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Disc special de tăiere cu granulație ceramică pentru oțel, cu performanță de tăiere supremă și durată de viață remarcabilă. Optimizat pentru utilizare pe piese din oțel cu secțiuni transversale mai mari. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la Pferd. Gama PFERD oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la Pferd se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale Pferd.
Caracteristică:
- RPM, max.: 15300 rpm
- Formă: EHT / 41 / T1
- Metrică lățime: 1,3 mm
- Orificiu Ø: 16 mm
- Material abraziv: CO. Cereale ceramice
- Ø măsurare exterioară: 100 mm
Avantaj:
- Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
- Confortabil și sigur.
- Tăiere rapidă.
- Performanță de tăiere fără egal datorită granulelor ceramice abrazive de înaltă performanță, în combinație cu o tehnologie specială de legare, ceea ce face cel mai rapid progres de lucru, chiar și cu secțiuni transversale mari.
- Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită duratei de viață excepționale.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Separarea secțiunilor transversale mari; separarea profilelor; separarea materialului solid; crearea de descoperiri
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate: