Piatră de ascuțit S 250mm

Cod articol: 4007220103517
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de corectat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220103517
    EAN / GTIN 4007220103517
    Număr producător 39009187
    L-Număr L51090 711

    Descriere

    Descriere:

    Piatra de ascuțit ceramic este potrivită în special pentru ascuțirea scythes, sickles, cuțite și alte unelte de tăiere.

    Caracteristică:

    • Metrică lățime: 35 mm
    • Măsurare lungime: 250 mm
    • Dimensiune boabe: 220
    • Înălţime: 12 mm

    Avantaj:

    • Datorită formei sale ovale, piatra se potrivește bine în mână.
    • Sharp material abraziv SIC oferă o măcinare foarte bună, cu o suprafață bună.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Pietrele de ascuțire pentru uneltele de tăiere pot fi utilizate atât la măcinarea umedă, cât și uscată. Reascuțirea timpurie a marginii de tăiere păstrează capacitatea de tăiere a uneltelor. Nu utilizați pentru prelucrarea cuțitelor ceramice și a cuțitelor zimțate.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; ascuțire
    • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oţel
      • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
      • Oţeluri pentru scule

    Notă:

    • Purtați mănuși de protecție în timpul procesului de ascuțire și aveți grijă deosebită pentru a preveni rănirea.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături