Piatră de strunjire SE 1203050 CU 30 R 5 V

Cod articol: 4007220103500
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220103500
EAN / GTIN 4007220103500
Număr producător 33401001
L-Număr L51090 363

Descriere

Descriere:

Piatra de strunjire cu granulație grosieră (grit 30) pentru lucrări de dressing brute. Tamponul de cauciuc oferă o aderență antiderapantă și protejează suprafețele de depozitare împotriva deteriorării.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 50 mm
  • Măsurare lungime: 120 mm
  • Dimensiune boabe: 30
  • Înălţime: 30 mm

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale abrazive

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături