Vârf abraziv KE 3250 8 AR 24 O5V S

Cod articol: 4007220103098
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220103098
EAN / GTIN 4007220103098
Număr producător 32216272
L-Număr L51090 497

Descriere

Descriere:

Versiunea cu MUCHIE DE OȚEL este potrivită în special pentru utilizarea muchiilor și pentru debavurarea pieselor din oțel și oțel turnat. Sarcinile de prelucrare includ, de asemenea, rectificare of Champfers pentru pregătirea cusăturilor de sudură și măcinarea contururilor. Forma conică KE este potrivită pentru o poziție de lucru confortabilă atunci când nivelați un râșnet pe o suprafață.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 29800 rpm
  • RPM, opțiune: 21000 rpm
  • Metrică lățime: 50 mm
  • Ø măsurare exterioară: 32 mm
  • Ø arbore metric: 8 mm
  • Dimensiune boabe: 24
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață a sculei și uzură redusă a sculei datorită legării tari și stabile din punct de vedere dimensional.
  • Datorită stabilității la marginea superioară, acesta poate fi utilizat și economic pe transmisiile de scule cu viteză redusă.
  • Foarte potrivit pentru procesarea marginilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit cu MUCHIE DE OȚEL ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 25 până la 40 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oţel

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.