Vârf abraziv KE 1010 3 AR 46 O5V S

Cod articol: 4007220102404
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220102404
    EAN / GTIN 4007220102404
    Număr producător 32202274
    L-Număr L51090 241

    Descriere

    Descriere:

    Versiunea cu MUCHIE DE OȚEL este potrivită în special pentru utilizarea muchiilor și pentru debavurarea pieselor din oțel și oțel turnat. Sarcinile de prelucrare includ, de asemenea, rectificare of Champfers pentru pregătirea cusăturilor de sudură și măcinarea contururilor. Forma conică KE este potrivită pentru o poziție de lucru confortabilă atunci când nivelați un râșnet pe o suprafață.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 95400 rpm
    • RPM, opțiune: 65000 rpm
    • Metrică lățime: 10 mm
    • Ø măsurare exterioară: 10 mm
    • Ø arbore metric: 3 mm
    • Dimensiune boabe: 46
    • Lungime, arbore: 30 mm

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață a sculei și uzură redusă a sculei datorită legării tari și stabile din punct de vedere dimensional.
    • Datorită stabilității la marginea superioară, acesta poate fi utilizat și economic pe transmisiile de scule cu viteză redusă.
    • Foarte potrivit pentru procesarea marginilor.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE șlefuit cu MUCHIE DE OȚEL ating cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 25 până la 40 m/s.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel turnat
      • Oţel

    Notă:

    • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături