Descriere:
Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Unitatea puternică este potrivită pentru utilizare-ul greu. Viteza poate fi reglată continuu. Transmisia este proiectată optim pentru sculele recomandate cu filet interior sau cu flanșă (max Diametrul sculei până la 150 mm). Comutatorul de pornire/oprire poate fi blocat. cablu de alimentare de 4 m, 1 flanşă de prindere, 1 piuliţă cu strângere rapidă, capotă de protecție a suprafeței, mâner anti-vibrații.
Caracteristică:
- Consum de energie: 1750 wați
- Putere de ieșire: 1150 wați
- Gama de viteze, de la: 2300 rpm
- Gama de viteze, până la: 9500 rpm
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 70 mm
- Diametru alezaj portsculă: 22,23 mm
- Măsurare lungime: 400 mm
- Greutate netă: 3 kg
- Ø filet: M14
- Înălţime: 90 mm
Avantaj:
- Mașină de design robustă pentru Heavy utilizare.
- Electronică digitală pentru menținerea constantă a vitezei setate.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
- Protecție la repornirea la cădere de tensiune (USP).
Notă:
- Utilizați capacul de protecție adecvat pentru măcinarea prin tăiere (Ht-SV) sau pentru măcinarea suprafețelor (Fl-SV) cu un diametru de 115 mm.