Maşină pneumatică, polizor drept P

Cod articol: 4007220101315
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220101315
EAN / GTIN 4007220101315
Număr producător 80105095
L-Număr L51050 1093

Descriere

Descriere:

Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia are o viteză mare și trebuie utilizată împreună cu ulei. Furtun de evacuare de 0,75 m și de alimentare de 2 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 3 mm, 2 chei. Transmisia are o treaptă de viteză moartă prin supapa manetei.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 100 wați
  • Turaţie: 70000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 15
  • Design supapă: Pârghie
  • Metrică lățime: 21 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,25 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,12 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3 mm
  • Măsurare lungime: 145 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 1 picături
  • Greutate netă: 0128 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 4,8 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 21 mm

Avantaj:

  • Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
  • Datorită vitezei mari, transmisia are o viteză mare de tăiere pentru știfturile de frezare din carbură și știfturile de rectificat.
  • Ghidare ușoară datorită designului subțire și ușor.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături