Bandă abrazivă scurtă VB 6/610 A 240 F

Cod articol: 4007220101087
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220101087
EAN / GTIN 4007220101087
Număr producător 45011824

Descriere

Execuţie:

  • bună, albastră

Descriere:

Universal aplicabilă pentru prelucrarea suprafețelor, de exemplu pe construcțiile de țevi metalice, cum ar fi îndepărtarea urmelor de pre-măcinare, îndepărtarea oxidării și lucrările de debavurare ușoară. Obțineți suprafețe mate și semi-lucioase. Curelele scurte sunt adaptate la mașinile de rectificat cu bandă disponibile în mod obișnuit pe piață. Acestea sunt listate în ISO 2976 sub denumirea de ″benzi de șlefuire″. POLIVLIES dimensiunea granulelor 240 F = fin (albastru)

Caracteristică:

  • Finisaj: Fin, albastru
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 610 mm
  • Conform cu ISO: ISO 2976
  • Dimensiune boabe: 240 F..

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
  • Rezistență ridicată la rupere cu flexibilitate optimă.
  • Rezultate de lucru consecvente datorită aderenței foarte bune a boabelor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–15 m/s..
  • Sarcini de procesare: Debavurare; șlefuire fină pas cu pas; nivelare; ascuțire; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizoare cu bandă și brațele de bandă

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Respectați instrucțiunile de siguranță ale VDS (Asociația producătorilor germani de abrazivi) ″Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea corectă a curelelor abrazive″.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.