Vârf abraziv ZY 4020 6 ADW 24 L6B

Cod articol: 4007220100127
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220100127
    EAN / GTIN 4007220100127
    Număr producător 31330742
    L-Număr L51090 192

    Descriere

    Descriere:

    Versiunea INOX este potrivită în special pentru utilizarea pe suprafață pe oțel inoxidabil (INOX) și pentru utilizare universal pe metale neferoase și bronz. Aceste unelte sunt utilizate pentru măcinarea grosieră a pieselor turnate din oțel inoxidabil (INOX) și pentru rectificare a pieselor turnate din aliaje foarte rezistente la căldură. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 23800 rpm
    • RPM, opțiune: 23000 rpm
    • Metrică lățime: 20 mm
    • Ø măsurare exterioară: 40 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • Dimensiune boabe: 24
    • Lungime, arbore: 40 mm

    Avantaj:

    • Datorită măcinării la rece, este deosebit de potrivit pentru utilizare pe materiale sensibile la temperatură.
    • Confort ridicat la șlefuire datorită șlefuirii cu vibrații reduse.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuire INOX obțin cele mai bune performanțe la o viteză de tăiere de 35 până la 50 m/s.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Bronz
      • Metale neferoase dure
      • Oţel superior (INOX)

    Notă:

    • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături