Vârf abraziv ZY 4010 6 ADW 30 L6B

Cod articol: 4007220099940
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220099940
EAN / GTIN 4007220099940
Număr producător 31328743
L-Număr L51090 505

Descriere

Descriere:

Versiunea INOX este potrivită în special pentru utilizarea pe suprafață pe oțel inoxidabil (INOX) și pentru utilizare universal pe metale neferoase și bronz. Aceste unelte sunt utilizate pentru măcinarea grosieră a pieselor turnate din oțel inoxidabil (INOX) și pentru rectificare a pieselor turnate din aliaje foarte rezistente la căldură. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 23800 rpm
  • RPM, opțiune: 23000 rpm
  • Formă: W 236
  • Metrică lățime: 10 mm
  • Ø măsurare exterioară: 40 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 30
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Datorită măcinării la rece, este deosebit de potrivit pentru utilizare pe materiale sensibile la temperatură.
  • Confort ridicat la șlefuire datorită șlefuirii cu vibrații reduse.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile de șlefuire INOX obțin cele mai bune performanțe la o viteză de tăiere de 35 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Bronz
    • Metale neferoase dure
    • Oţel superior (INOX)

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la lungimea deschisă a arborelui de 10 mm.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături