Descriere:
Știfturile de tundere din carbură de tungsten cu dinți de margine au fost special dezvoltate pentru prelucrarea muchiilor definite. Designul special permite ca freze şlefuire să fie ghidat exact de-a lungul marginilor, fără a deteriora piesa de prelucrat. Într-un singur pas, pot fi create forme exacte ale marginilor. Fileul de margine este necesar ca măsură de salvgardare pentru protecţie anticorozivă, printre altele, în conformitate cu: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Conic freze şlefuire pentru crearea de camfere precis definite. Potrivit pentru șanfrenarea unghiurilor de șanfrenare definite la 30°.
Caracteristică:
- RPM de, metale neferoase dure: 12000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 18000 rpm
- TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 12000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 22000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 22000 rpm
- RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 22000 rpm
- Tooting: MARGINE ALU
- Ø rulment cu bile: 10 mm
- Ø măsurare exterioară: 16 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- unghi: 60 °
- Lungime, structură: 14 mm
- Lungime, zimțată: 5 mm
- Lungime, total: 54 mm
Avantaj:
- Design special pentru ghidare precisă.
- Sigur și confortabil de condus.
- Creați forme exacte ale marginilor într-un singur pas.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Introduceți știfturile de tundere în rotație inversă. Pentru a crea o suprafață fină, deplasați-o peste margine în funcționare sincronă. Dacă este posibil, utilizați știfturi de tundere cu dinți de MARGINE pe polizorul drept cu aer comprimat PG 3/210 cu manșonul de ghidare corespunzător EFH PG 3/210 de la Pferd. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
- Sarcini de procesare: Șanfrenare; coborâre; debavurare; frezare; rotunjire; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Material plastic
- Aliaje de aluminiu moale
- Termoplast
- Zinc