Freză din carbură KSK 1603/6 EDGE ALU 4

Cod articol: 4007220098004
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220098004
    EAN / GTIN 4007220098004
    Număr producător 21115469
    L-Număr L51140 729

    Descriere

    Descriere:

    Știfturile de tundere din carbură de tungsten cu dinți de margine au fost special dezvoltate pentru prelucrarea muchiilor definite. Designul special permite ca freze şlefuire să fie ghidat exact de-a lungul marginilor, fără a deteriora piesa de prelucrat. Într-un singur pas, pot fi create forme exacte ale marginilor. Fileul de margine este necesar ca măsură de salvgardare pentru protecţie anticorozivă, printre altele, în conformitate cu: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6,3 (Ref T4/3,01 MSC.1/Circ.1198) . Conic freze şlefuire pentru crearea de camfere precis definite. Potrivit pentru șanfrenarea unghiurilor de șanfrenare definite la 45°.

    Caracteristică:

    • RPM de, metale neferoase dure: 12000 rpm
    • RPM de, metale neferoase moi: 18000 rpm
    • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 12000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase dure: 22000 rpm
    • RPM BIS, metale neferoase moi: 22000 rpm
    • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 22000 rpm
    • Tooting: MARGINE ALU
    • Ø rulment cu bile: 10 mm
    • Ø măsurare exterioară: 16 mm
    • Ø arbore metric: 6 mm
    • unghi: 90 °
    • Lungime, structură: 12 mm
    • Lungime, zimțată: 3 mm
    • Lungime, total: 52 mm

    Avantaj:

    • freze şlefuire înlocuibil.
    • Design special pentru ghidare precisă.
    • Sigur și confortabil de condus.
    • Creați forme exacte ale marginilor într-un singur pas.
    • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Introduceți știfturile de tundere în rotație inversă. Pentru a crea o suprafață fină, deplasați-o peste margine în funcționare sincronă. Dacă este posibil, utilizați știfturi de tundere cu dinți de MARGINE pe polizorul drept cu aer comprimat PG 3/210 cu manșonul de ghidare corespunzător EFH PG 3/210 de la Pferd. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință.
    • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; frezare; rotunjire; prelucrarea muchiilor; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Aluminiu
      • Alamă
      • Cupru
      • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
      • Aliaje de aluminiu dure
      • Metale neferoase dure
      • Material plastic
      • Aliaje de aluminiu moale
      • Termoplast
      • Zinc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături