Disc de tăiere EHT 180-2.5 SG INOX

Cod articol: 4007220096208
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220096208
    EAN / GTIN 4007220096208
    Număr producător 61326423
    L-Număr L51080 214

    Descriere

    Descriere:

    Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. disc de debitat pentru oțel inoxidabil (INOX) cu performanță ridicată de separare și durată maximă de viață.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 8500 rpm
    • Formă: EHT / 41 / T1
    • Metrică lățime: 2,5 mm
    • Orificiu Ø: 22,23 mm
    • Material abraziv: Corundum A..
    • Ø măsurare exterioară: 180 mm

    Avantaj:

    • Progres rapid al lucrului datorită performanțelor bune de separare.
    • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită celei mai mari duratei de viață.

    Aplicaţie:

    • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
    • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel inoxidabil (INOX)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături