Vârf abraziv ZY 0613 6 ADW 60 M5V

Cod articol: 4007220095034
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220095034
EAN / GTIN 4007220095034
Număr producător 31109256
L-Număr L51090 108

Descriere

Descriere:

Versiunea DIN OȚEL este cea mai universală legare pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat. Este ideal pentru rectificare din oțel de mare viteză (HSS) și pentru șlefuirea cusăturilor de sudură pe structuri din oțel. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 131500 rpm
  • RPM, opțiune: 131500 rpm
  • Formă: W 163
  • Metrică lățime: 13 mm
  • Ø măsurare exterioară: 6 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Dimensiune boabe: 60
  • Lungime, arbore: 40 mm

Avantaj:

  • Eficiență ridicată de măcinare și rată de îndepărtare în utilizare universal pe materiale din oțel.
  • Timpi de măcinare scurtați și, prin urmare, economii de costuri datorită volumului de așchii de mare timp.
  • Deosebit de potrivit pentru suprafețele de prelucrare și muchii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE rectificat DIN OȚEL obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
  • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel turnat
    • Oţel

Notă:

  • Turația maximă permisă se referă la o lungime deschisă a arborelui de 10 mm.