Vârf abraziv ZY 0408 3 ADW 100 M5V

Cod articol: 4007220094662
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4007220094662
    EAN / GTIN 4007220094662
    Număr producător 31105250
    L-Număr L51090 460

    Descriere

    Descriere:

    Versiunea DIN OȚEL este cea mai universală legare pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat. Este ideal pentru rectificare din oțel de mare viteză (HSS) și pentru șlefuirea cusăturilor de sudură pe structuri din oțel. Forma cilindrului ZY este ideală pentru rectificare de alezaje, raze și contururi.

    Caracteristică:

    • RPM, max.: 175100 rpm
    • RPM, opțiune: 150000 rpm
    • Metrică lățime: 8 mm
    • Ø măsurare exterioară: 4 mm
    • Ø arbore metric: 3 mm
    • Dimensiune boabe: 100
    • Lungime, arbore: 30 mm

    Avantaj:

    • Eficiență ridicată de măcinare și rată de îndepărtare în utilizare universal pe materiale din oțel.
    • Timpi de măcinare scurtați și, prin urmare, economii de costuri datorită volumului de așchii de mare timp.
    • Deosebit de potrivit pentru suprafețele de prelucrare și muchii.

    Aplicaţie:

    • Recomandări de aplicare: Bolțurile DE rectificat DIN OȚEL obțin cea mai bună performanță la o viteză de tăiere de 30 până la 50 m/s.
    • Sarcini de procesare: Debavurare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare; îndreptare Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor sudate; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
    • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

    Material:

    • Materiale care pot fi prelucrate:
      • Oțel turnat
      • Oţel

    Notă:

    • Turația maximă permisă se referă la o lungime deschisă a arborelui de 10 mm.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături