Descriere:
Cu dinții ROTUNZI inovativi, Pferd a dezvoltat știfturi unice de frezare pentru versatilul utilizare pe cele mai importante materiale, cum ar fi oțelul și oțelul turnat, oțelul inoxidabil (INOX), metalele neferoase și fonta. Toothing-ul ALLROUND are toate avantajele tehnologiei 3 PLUS, dar îl depășește în ceea ce privește performanța de tăiere cu până la 30% în utilizare pe oțel. Acesta permite lucrul confortabil cu vibrații reduse și mai puțin zgomot. În plus, rația ALLROUND se caracterizează prin economii considerabile de timp și eficiență economică ridicată. freze şlefuire cu arc rotund conform din 8032.
Caracteristică:
- Rază de proiectare a colțului: 2,5 mm
- TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 12000 rpm
- TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 7000 rpm
- RPM de, metale neferoase dure: 12000 rpm
- RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 12000 rpm
- RPM de, metale neferoase moi: 12000 rpm
- RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 24000 rpm
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 12000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase dure: 16000 rpm
- RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 16000 rpm
- RPM BIS, metale neferoase moi: 20000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 20000 rpm
- Tooting: PE TOT PARCURSUL
- Ø măsurare exterioară: 12 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 25 mm
- Lungime, total: 65 mm
Avantaj:
- Performanță de tăiere semnificativ mai mare decât bolțurile de tundere convenționale cu dinți încrucișați.
- Economii de costuri și timp datorită unei rate foarte ridicate de îndepărtare a celor mai importante materiale.
- Lucru confortabil datorită vibrațiilor reduse și a zgomotului redus.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Dacă cel mai mic interval al diametrului știftului de tundere ajunge la utilizare, viteza recomandată poate fi mărită în consecință. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Fontă maleabilă
- Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
- Alamă
- Bronz
- Carcasă din oțel
- Fontă
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje de aluminiu dure
- Metale neferoase dure
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metal neferos moale
- Oţel superior (INOX)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Aliaje de titan
- Oţeluri pentru scule
- Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
- Zinc
Notă:
- Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.