Freză din carbură ZYAS 1020/6 ALLROUND

Cod articol: 4007220092903
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220092903
EAN / GTIN 4007220092903
Număr producător 21001002
L-Număr L51140 775

Descriere

Descriere:

Cu dinții ROTUNZI inovativi, Pferd a dezvoltat știfturi unice de frezare pentru versatilul utilizare pe cele mai importante materiale, cum ar fi oțelul și oțelul turnat, oțelul inoxidabil (INOX), metalele neferoase și fonta. Toothing-ul ALLROUND are toate avantajele tehnologiei 3 PLUS, dar îl depășește în ceea ce privește performanța de tăiere cu până la 30% în utilizare pe oțel. Acesta permite lucrul confortabil cu vibrații reduse și mai puțin zgomot. În plus, rația ALLROUND se caracterizează prin economii considerabile de timp și eficiență economică ridicată. freze şlefuire cilindric conform din 8032 cu dinți pe circumferință și față.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 14000 rpm
  • TURAȚIA oțelurilor călite peste 1.200 N/mm²: 8000 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 14000 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 14000 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 14000 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 14000 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 29000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 14000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 19000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 19000 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 24000 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 24000 rpm
  • Tooting: PE TOT PARCURSUL
  • Ø măsurare exterioară: 10 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Lungime, zimțată: 20 mm
  • Lungime, total: 60 mm

Avantaj:

  • Performanță de tăiere semnificativ mai mare decât bolțurile de tundere convenționale cu dinți încrucișați.
  • Economii de costuri și timp datorită unei rate foarte ridicate de îndepărtare a celor mai importante materiale.
  • Lucru confortabil datorită vibrațiilor reduse și a zgomotului redus.
  • Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
  • Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Metal neferos moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Zinc

Notă:

  • Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături