Descriere:
Cu ajutorul serrației inovatoare de OȚEL, Pferd a dezvoltat știfturi unice de frezare pentru prelucrarea oțelului și a oțelului turnat. Acestea se caracterizează printr-o agresivitate crescută și, în același timp, o bună gestionare. Acest lucru asigură o muncă sigură și precisă. Datorită performanțelor de tăiere extrem de ridicate, dinții de OȚEL ai știfturilor de frezare sunt impresionanți pentru economiile considerabile de timp și eficiența ridicată a costurilor. Rolă rotundă freze şlefuire conform din 8032. Combinație de geometrii cilindrice și sferice. Bavurile din carbură de tungsten cu un arbore lung sunt ideale pentru prelucrarea economică a zonelor mici, greu accesibile pe componente. Acestea pot fi trunchiate dacă este necesar de către utilizare. Această versiune are un arbore de oțel.
Caracteristică:
- RPM BIS, oțeluri călite peste 1.200 N/mm²: 9000 rpm
- RPM BIS, oțeluri până la 1.200 N/mm²: 9000 rpm
- Tooting: STEEL
- Ø măsurare exterioară: 10 mm
- Ø arbore metric: 6 mm
- Lungime, zimțată: 20 mm
- Lungime, total: 170 mm
Avantaj:
- Performanță de tăiere cu până la 50% mai mare la utilizare pe oțel și oțel turnat, comparativ cu știfturile de frezare cu angrenaje transversale convenționale.
- Agresivitate crescută, așchii mari și evacuare foarte bună a așchiilor datorită geometriei inovatoare a dinților.
- Piesa de prelucrat este protejată de un stres termic semnificativ mai mic.
- Datorită concentricității exacte, munca fără impact este posibilă fără semne de pălăvrăgeală. Acest lucru reduce semnificativ uzura uneltei și a acționării uneltei.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, utilizați uneltele pe unități de înaltă performanță cu arbori montați elastic pentru a evita vibrațiile. Respectați recomandările de viteză. Pentru utilizare-ul economic al știfturilor de tăiere, se efectuează lucrări în intervalul de viteză superioară/viteză de tăiere. Utilizați știfturi de tundere cu un diametru al arborelui de 8 mm pe transmisiile cu o putere de 300 wați sau mai mult.
- Sarcini de procesare: Realizarea de descoperiri; debavurare; nivelare; frezare; frezare; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea sudurii
- Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașină unealtă; robot; mașini staționare; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Carcasă din oțel
- Oţel turnat
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oţel
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
- Oţeluri pentru scule
Notă:
- Datorită performanțelor de tăiere foarte ridicate, poate apărea decolorarea arborelui. Acest lucru nu reprezintă un risc de securitate.
- Din motive de siguranță, vitezele maxime de funcționare cu contactul piesei de prelucrat sunt reduse în comparație cu vitezele recomandate pentru știfturile de frezare cu carbură cu lungimi standard ale arborelui. Consultați prospectul produsului.
- Când lucrați cu lungimi mari ale arborelui, este imperativ ca scula să fie adusă în contact cu piesa de prelucrat sau introdusă în piesa de prelucrat (orificiu, canal) înainte de pornirea mașinii de acționare. Contactul piesei de prelucrat trebuie să fie întotdeauna garantat în timpul funcționării. Dacă nu se observă, există riscul de îndoire a știftului de tundere și, prin urmare, un risc crescut de accidente. Dacă contactul constant dintre sculă și piesa de prelucrat nu este garantat în utilizare, turația maximă de ralanti nu trebuie depășită.
- Nu este adecvat pentru robot sau utilizare staționar. Risc de flambaj. Utilizați numai sisteme de prindere/transmisii fără joc.