Pilă pentru lanţ de fierăstrău pungă de plastic

Cod articol: 4007220072868
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220072868
EAN / GTIN 4007220072868
Număr producător 18600763
L-Număr L51060 548

Descriere

Descriere:

Fișierele cu lanț de la Pferd sunt utilizate în întreaga lume pentru ascuțirea lanțurilor de ferăstrău. Acestea pot fi utilizate individual cu broşură sau în combinație cu fișiere limitatoare de adâncime cu ASCUȚITOARE de LANȚ ASCUȚITE populare pentru utilizatori. Trei fișiere rotunde tăiate în spirală în ambalaje din plastic promoționale pentru a proteja împotriva murdăriei și a deteriorării. Fișiere rotunde pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău cu tăiere precisă în spirală pentru claritate extremă și o durată de viață deosebit de lungă a sculei. Ascuțiți dinții rapid și fără notare. Permite ascuțirea economică fără stres termic din cauza frecării, care este mai blândă decât reparația mecanică.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: 412 4x3
  • Pas lanț: .325
  • Bară oblică: Linie clasică
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Ø măsurare exterioară: 4,5 mm

Avantaj:

  • Combinație optimă între durata de viață a sculei și performanța de îndepărtare, comportament agresiv al fișierelor pentru ascuțire rapidă.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • O unitate de ambalare conține patru unități de ambalare din plastic, fiecare conținând trei fișiere.

Notă:

  • Respectați întotdeauna notele și recomandările curente ale producătorilor de dispozitive și lanțuri de ferăstrău.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături