Burghiu diamantat uscat DPD FL Ø20mm M14 PSF pentru gresie (polizor unghiular)

Cod articol: 4007220070093
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4007220070093
EAN / GTIN 4007220070093
Număr producător 68300075

Descriere

Descriere:

Burghiele diamantate sunt potrivite pentru găuri de găurire și adâncituri rotunde în plăci și plăci, de exemplu, conexiuni de apă, prize și întrerupătoare de lumină. Cu filet M14 pentru utilizare pe polizoare unghiulare 115/125 mm.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 13300 rpm
  • Viteză max. Grosimea piesei de prelucrat: 40 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 20 mm
  • Ø filet: M14
  • Înălțime, suprafață: 10 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de tăiere scurți.
  • Durabilitate ridicată.
  • Confort ridicat la tăiere.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Dacă este posibil, șlefuirea umedă este întotdeauna preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. Deconectați cu puțină presiune pentru a evita supraîncălzirea uneltei. Burghiele diamantate sunt utilizate atât la măcinarea umedă, cât și la cea uscată. Dacă este posibil, șlefuirea umedă este, în general, preferabilă șlefuirii uscate. Acest lucru reduce uzura sculei, riscul de deteriorare termică și expunerea la praf. rectificare cu presiune redusă pentru a evita supraîncălzirea sculei.
  • Sarcini de procesare: Crearea de descoperiri; foraj
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Plăci

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături