Placă diamantată DCW 2R PSF 125x6x22.23 mm pentru echilibrarea betonului și a șapei

Cod articol: 4007220070024
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220070024
EAN / GTIN 4007220070024
Număr producător 68300068
L-Număr L51070 474

Descriere

Descriere:

Discurile de șlefuire cu diamant sunt potrivite în special pentru prelucrarea materialelor dure de construcție, cum ar fi betonul, piatra sau șapa. Discurile de șlefuire sunt instrumente eficiente pentru netezirea suprafețelor inegale, cum ar fi îndepărtarea adezivului pentru plăci și șlefuirea betonului în pregătirea pentru șlefuire. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru șanfrenarea și ruperea muchiilor de piatră.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Diamant
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm
  • Înălțime, suprafață: 6 mm

Avantaj:

  • Calități de diamant de înaltă calitate.
  • Eficiență excelentă de tăiere și timpi de măcinare scurți.
  • Durabilitate foarte mare.
  • Ideal pentru materiale de construcții dure, cum ar fi piatră, beton, șapă datorită granulării diamantului.
  • Eficiență ridicată a costurilor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Potrivit pentru polizor unghiular din toate clasele de performanță. rectificare cu presiune redusă pentru a evita supraîncălzirea sculei.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; nivelare; șlefuire de suprafață
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Cărămizi
    • Piatră
    • Beton

Livrare:

  • La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.